Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1E005H
Cod. Produttore
K1E005H
Cod. EAN
3389110443516

Informazioni di prodotto

Corpo per commutatore a camme interruttore - 5-poli - 90° - 12 A - per Ø 22 mm
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEK1E005H è un interruttore on/off progettato per una gestione efficiente dell'energia elettrica. Con una capacità di 12A e 5 poli, offre una soluzione versatile per le vostre esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce un'affidabilità duratura, mentre la posizione zero consente un facile controllo. Questo interruttore è perfetto per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

5

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

Serie

Harmony_K

Produttore

COMMUTATORE 12A 0-1 5P