Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1H014QC
Cod. Produttore
K1H014QCH
Cod. EAN
3389110978957

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - per Ø22 MM

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore a stadi

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 12 A - per Ø22 MM