Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1A001T
Cod. Produttore
K1A001T
Cod. EAN
3389110443363

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A 0-1 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore 12A 0-1 1P è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambiti di utilizzo. Questo interruttore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione efficace della corrente, con una capacità di carico di 12A. La sua configurazione a un polo lo rende particolarmente versatile, permettendo l'installazione in diverse configurazioni di impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il commutatore offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro l'usura. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'uso quotidiano, mentre la finitura elegante si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un interruttore affidabile e di facile installazione, capace di soddisfare le esigenze di sicurezza e funzionalità in ambito elettrico.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

con ritorno in posizione zero

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A 0-1 1P