Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK115F003UP
Cod. Produttore
K115F003UP
Cod. EAN
3389110083385

Informazioni di prodotto

Commutatore 115A 1-0-2 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Grazie alle dimensioni compatte e alle diverse funzioni di selezione, questo interruttore a camme in metallo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di comando dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60° o 300° tra loro; funziona a una corrente termica convenzionale da 115 A.

esecuzione

commutatore

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

corrente nominale permanente Iu

115 A

numero di poli

3

con posizione zero

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 115 A - multifissaggio