Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F013MCH
Cod. Produttore
K1F013MCH
Cod. EAN
3389110979213

Informazioni di prodotto

Commut. compl. 12A amp. 3 punti di mis.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore per amperometro - 3 circuiti - 90° - 12 A - per Ø22 MM

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

con elemento di comando

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore per amperometro - 3 circuiti - 90° - 12 A - per Ø22 MM