Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F003M
Cod. Produttore
K1F003M
Cod. EAN
3389110445510

Informazioni di prodotto

Corpo per commutatore amperometro, Harmony K, Ø 22mm, plastica, 3 posizioni, posizione 0, 90°, 12A
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo corpo Harmony K1 per interruttore di misurazione ha 3 circuiti. Questo corpo per interruttore anmetrico è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo di processo grazie a dimensioni compatte, facile integrazione con unità di diametro 16 mm e 22 mm e dispone di diverse funzioni di selezione. Le posizioni di commutazione sono poste a 90 gradi tra loro. È progettato per inserirsi in un foro da 16-22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti.

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per installazione in serie

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

con posizione zero

Serie

Harmony_K

Produttore

COMMUT. 12A AMP. 3 PUNTI DI MISURA