Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10F027MCH
Cod. Produttore
K10F027MCH
Cod. EAN
3389110076745

Informazioni di prodotto

Commut. 10A volt. 3 fasi e fase/neutro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm. Questo commutatore di voltmetro a camme è dotato di una leva standard e di un'etichetta metallica con marcatura nera 0 - L1N - L2N - L3N - L1L2 - L2L3 - L3L1. L'interruttore dispone di un angolo di commutazione di 45°, 0° - 315° - 270° - 225° a sinistra e 0° - 45° - 90° - 135° a destra. È un interruttore a camme con una tensione nominale di 400 V CA/220 V CC e una corrente termica convenzionale in aria libera di 10 A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Offre una durata elettrica di circa 100 milioni di cicli e una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto con grado di protezione IP20/IP65. Le dimensioni dell'interruttore a camme sono 30 mm (larghezza) x 100 mm (profondità) x 30 mm (altezza). Pesa 0,055 kg. È ideale per l'estrazione di petrolio e gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure. Questo prodotto è certificato da CULus. È conforme alle norme CENELEC EN 50013, EN/IEC 60947-3 e EN/IEC 60947-5-1. Supporta il metodo di montaggio anteriore in un'apertura del pannello Ø 16 mm o Ø 22 mm. Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali.

grado di protezione (IP)

IP65

con posizione zero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

misurazione tra fase e neutro possibile

misurazione tra le fasi possibile

con elemento di comando

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme voltmetro 3L E 3L-N - 45° - 10 A - per Ø16 O 22 MM