Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSFT440
Cod. Produttore
SFT440
Cod. EAN
3250615510945

Informazioni di prodotto

COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO
Commutatore 1-0-2 4 Poli 4 Na + 4 Nc 40 A 4 Mod Comune In Alto

funzione di commutazione

invertitore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

40 A

resistenza a corto circuito (Icw)

0.6 kA

potere di interruzione nominale

0.846 kA

numero di poli

4

profondità di incasso

71 mm

tensione di dimensionamento

400 V

tensione nominale min.

400 V

numero di contatti invertitori

4

larghezza in unità di suddivisione

4

Produttore

COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM A