Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSFT240
Cod. Produttore
SFT240
Cod. EAN
3250615510921

Informazioni di prodotto

COMMUT 1-0-2 2 POLI 40A 2 MOD COM ALTO
Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 40 A 2 M. Din Comune In Alto

funzione di commutazione

invertitore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

40 A

resistenza a corto circuito (Icw)

0.6 kA

potere di interruzione nominale

0.846 kA

numero di poli

2

profondità di incasso

70 mm

tensione di dimensionamento

230 V

tensione nominale min.

230 V

numero di contatti invertitori

2

larghezza in unità di suddivisione

2

Produttore

COMMUT 1-0-2 2 POLI 40A 2 MOD COM A