Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSFT225
Cod. Produttore
SFT225
Cod. EAN
3250615510792

Informazioni di prodotto

COMMUT 1-0-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO
Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto

funzione di commutazione

invertitore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

25 A

resistenza a corto circuito (Icw)

0.375 kA

potere di interruzione nominale

0.529 kA

numero di poli

2

profondità di incasso

70 mm

tensione di dimensionamento

230 V

tensione nominale min.

230 V

numero di contatti invertitori

2

larghezza in unità di suddivisione

2

Produttore

COMMUT 1-0-2 2 POLI 25A 2 MOD COM A