Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15041808
Cod. Produttore
15041808
Cod. EAN
8435122401411

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T8 864 FL 2X18 CELL BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

90 mm

larghezza

296 mm

lunghezza

592 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORTLIGHT T8 864 FL 2X18 CELL BI