Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15042607
Cod. Produttore
15042607
Cod. EAN
8012952053418

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT 864 FL 3X14 CELL-E BIA

Documentazione tecnica

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

adatto per numero di corpi luminosi

3

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

613 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORTLIGHT 864 FL 3X14 CELL-E BIA