Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15120908
Cod. Produttore
15120908
Cod. EAN
8012952061338

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 877 FL 4X36 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

1196 mm

potenza della lampada

36 W

altezza/profondità

82 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORT T8 877 FL 4X36 CEL BIANCO