Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15110908
Cod. Produttore
15110908
Cod. EAN
8012952060508

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 875 FL 4X36 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

596 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

36 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORT T8 875 FL 4X36 CEL-F BIANCO