Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15100508
Cod. Produttore
15100508
Cod. EAN
8012952059120

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 873 FL 2X58 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

82 mm

larghezza

294 mm

lunghezza

1496 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORT T8 873 FL 2X58 CEL-F BIANCO