Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14120608
Cod. Produttore
14120608
Cod. EAN
8012952061871

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 777 FL 3X36 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

larghezza

595 mm

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

36 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORT T8 777 FL 3X36 CEL BIANCO