Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14110109
Cod. Produttore
14110109
Cod. EAN
8012952061192

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 775 FL 1X36 CELF-E BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

171 mm

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORT T8 775 FL 1X36 CELF-E BIANC