Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14100608
Cod. Produttore
14100608
Cod. EAN
8012952060942

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 773 FL 3X36 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

36 W

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

altezza/profondità

80 mm

larghezza

595 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

COMFORT T8 773 FL 3X36 CEL-F BIANCO