Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15022007
Cod. Produttore
15022007
Cod. EAN
8012952131130

Informazioni di prodotto

COMFORT PANEL 845 CLD CELL-E BIANCO

Documentazione tecnica

Il COMFORTPANEL 845 LED 38W CLD-E BIA è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per rispondere alle esigenze moderne in termini di efficienza energetica e design. Con una potenza di 38W, questo pannello LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici nel tempo. Il design elegante e minimalista del COMFORTPANEL si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta ideale per uffici, negozi e abitazioni. Grazie alla tecnologia LED non sostituibile, offre un'illuminazione senza compromessi, mantenendo al contempo un impatto ambientale ridotto. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, efficiente e sostenibile.

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

614 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

COMFORT 845 LED 40W CLD CELL-E BIA