Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL18950
Cod. Produttore
L18950
Cod. EAN
4008321423023

Informazioni di prodotto

OSRAM COLOR proof T8 | G13, 18 W, Daylight, 5300 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Soddisfa i requisiti applicativi della norma ISO 3664:2009 (se utilizzata in apparecchi adeguati)
  • Indici di metameria: MVIS ≤ 1.0 e MUV ≤ 1.5

Vantaggi prodotto
  • Eccellente qualità OSRAM
  • Accurate coordinate cromatiche
  • Dati illuminotecnici ed elettrici stabili
  • Rivestimento uniforme

Aree applicative
  • Industria tipografica, officine grafiche, laboratori fotografici
  • Impianti industriali di collaudo e comparazione dei colori
  • Industria
  • Negozi
  • Ispezione dei prodotti in arrivo

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


potenza della lampada

18,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

5300 K

flusso luminoso

900 lm

base

G13

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada

50 lm/W

colore della luce

950

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

COLOR proof T8 G13 18 W 5300 K