Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL4B3
Cod. Produttore
XVBL4B3
Cod. EAN
3389110844184

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa lampEG. verde XVB - BASE BA 15D - 24..48 VDC 24 VAC - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è verde e dotata di una lampadina fino a 24 V AC/DC, ordinabile separatamente, con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende un corpo alimentazione e un elemento luminoso. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

1

diametro esterno

70 mm

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di montaggio

incasso

tipo di tensione

DC

potenza

10 W

tensione nominale per DC

48 V

colore calotta

verde

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa lampEG. verde XVB - BASE BA 15D - 24..48 VDC 24 VAC - IP 65