Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL6G4
Cod. Produttore
XVBL6G4
Cod. EAN
3389110844795

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa rosso 5 J XVD- tubo flash - 120 VAC - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 120 V AC e ha un tubo con scarica flash rosso con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

diametro esterno

70 mm

funzione flash

tensione d’esercizio nominale Ue

120 V 120 V

funzione luce rotante

numero di elementi della colonna segnaletica

1

colore calotta

rosso

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

con contatto

tensione nominale

120 V

tensione nominale

120

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa rosso 5 J XVD- tubo flash - 120 VAC - IP 65