Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC4B3K
Cod. Produttore
XVC4B3K
Cod. EAN
3606480032448

Informazioni di prodotto

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 40 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base con 3 viti per il montaggio diretto su una superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa). Viene utilizzata principalmente nei settori dell'industria alimentare e della medicina.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

grado di protezione (IP)

IP54

diametro esterno

40 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC