Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC1B5K
Cod. Produttore
XVC1B5K
Cod. EAN
3606480032806

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 100mm ro/ar/ve/blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa LED TEXVC1B5K è un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficace e versatile in vari ambienti. Con un diametro di 100 mm, questa colonna è disponibile in tre colori accattivanti: rosso, arancio e verde, permettendo di adattarsi facilmente a qualsiasi contesto decorativo. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, rendendola ideale per utilizzi sia interni che esterni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Perfetta per segnalazioni visive o come elemento decorativo, la colonna luminosa è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi progetto di illuminazione. La sua forma elegante e moderna la rende un'aggiunta estetica oltre che funzionale.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP54

diametro esterno

100 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

5

Serie

Harmony_XVC

Produttore

COLONNA LUMINOSA LED DIAM.100MM