Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC1B1SK
Cod. Produttore
XVC1B1SK
Cod. EAN
3606480032813

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa led 100mm ro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa LED da 100mm rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione. Progettata per offrire un'illuminazione efficace e duratura, questa colonna è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design elegante la rendono ideale per vari ambienti, sia interni che esterni. Il sistema di illuminazione LED assicura un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Inoltre, la tecnologia LED offre una luminosità intensa e uniforme, migliorando la visibilità in qualsiasi situazione. Grazie alla sua versatilità, questa colonna luminosa è adatta per applicazioni residenziali e commerciali, rendendola un'opzione perfetta per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di tensione per l’azionamento

DC

diametro esterno

100 mm

funzione flash

funzione acustica

funzione luce fissa

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

funzione luce rotante

numero di elementi della colonna segnaletica

1

Serie

Harmony_XVC

Produttore

COLONNA LUMINOSA LED DIAM.100MM