Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL37
Cod. Produttore
XVBL37
Cod. EAN
3389110844160

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa fisso XVB - BASE BA 15D - 250V MAX - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è trasparente e dotata di una lampadina fino a 250 V AC/DC, ordinabile separatamente, con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende un corpo alimentazione e un elemento luminoso. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

70 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

1

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di corrente

AC

potenza

7 W

colore calotta

EV013082

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa fisso XVB - BASE BA 15D - 250V MAX - IP 65