Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL4M8
Cod. Produttore
XVBL4M8
Cod. EAN
3389110844290

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa lamp. GIALLO XVB - BASE BA 15D - 48..230 VAC - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è gialla e dotata di una lampadina fino a 48-230 V AC, ordinabile separatamente, con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende un corpo alimentazione e un elemento luminoso. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore calotta

giallo

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

con contatto

tensione nominale

230 V

tipo di tensione

AC

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

tensione nominale per AC 60 Hz

230 V

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa lamp. GIALLO XVB - BASE BA 15D - 48..230 VAC - IP 65