Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RA5GHSB
Cod. Produttore
XVMB2RA5GHSB
Cod. EAN
3389119050845

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa completa led 24V
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa completa LED 24V rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e versatile. Progettata per offrire un'illuminazione potente e uniforme, questa colonna è ideale per vari ambienti, sia interni che esterni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni elevate. Il design moderno e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendo la colonna luminosa non solo un elemento pratico, ma anche un complemento estetico. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Con una tensione di 24V, questa colonna è facile da installare e può essere utilizzata in combinazione con diversi sistemi di illuminazione. La sua capacità di adattarsi a diverse esigenze la rende una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

grado di protezione (IP)

IP54

diametro esterno

45 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVM

Produttore

COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V