Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RAGBSB
Cod. Produttore
XVMB2RAGBSB
Cod. EAN
3389119050289

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa senza buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna luminosa senza buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

diametro esterno

45 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

4

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa senza buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC