Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL8G5
Cod. Produttore
XVBL8G5
Cod. EAN
3389110844863

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa arancio 10 J XVD - tubo flash - 120 VAC - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 120 V AC e ha un tubo con scarica flash arancione con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore calotta

arancione

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

con contatto

tensione nominale

120 V

tensione nominale

120

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa arancio 10 J XVD - tubo flash - 120 VAC - IP 65