Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL1B5
Cod. Produttore
XVBL1B5
Cod. EAN
3389110844382

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa lamp. arancio 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 24 V AC/DC e ha un LED arancione con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

diametro esterno

70 mm

funzione flash

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

numero di elementi della colonna segnaletica

1

tipo di tensione

AC/DC

colore calotta

arancione

tensione nominale per AC 50 Hz

24 V

corpo luminoso

LED

tensione nominale per DC

24 V

tensione nominale per AC 60 Hz

24 V

corrente assorbita

0.047 A

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa lamp. arancio 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65