Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYAEEC1UF
Cod. Produttore
NSYAEEC1UF
Cod. EAN
3606480174476

Informazioni di prodotto

Collettore di terra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La striscia di messa a terra non isolata da fissare sul rack da 19 pollici o sul telaio fornito con il fissaggio. Questo modello non isolato è lungo 480 mm, realizzato in acciaio inossidabile con collegamento tramite connettore Faston da 6,5

altezza

20 mm

larghezza

480 mm

profondità

35 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Collettore di terra