Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04423
Cod. Produttore
04423
Cod. EAN
3303430044239

Informazioni di prodotto

Collegamento NS250 H fisso/dir 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connection accessory for Prisma. The rated operational current is 250A. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It is suitable for Compact NSX. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di poli

3

max. corrente nominale

250 A

resistenza a corto circuito (Icw)

85 kA

posizione sbarra collettrice

dietro al centro

altezza delle guide

20 mm

spessore delle guide

3 mm

Produttore

Collegamento Schneider NS250 H fisso/dir 3P