Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04482
Cod. Produttore
04482
Cod. EAN
3303430044826

Informazioni di prodotto

Collegamento INS630b/1600A V 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connection for vertical fixed Compact INS or Compact INV on Linergy LGY. The rated operational current is 1600A. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It is suitable for Compact INS and Compact INV. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di poli

4

max. corrente nominale

1600 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

Collegamento Schneider INS630b/1600A V 4P