Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04481
Cod. Produttore
04481
Cod. EAN
3303430044819

Informazioni di prodotto

Collegamento INS630b/1600A V 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

numero di poli

3

max. corrente nominale

1600 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

COLLEGAMENTO INS630B/1600A V 3P