Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04490
Cod. Produttore
04490
Cod. EAN
3303430044901

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A NT V fisso 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza

550 mm

profondità

300 mm

numero di poli

4

altezza

150 mm

max. corrente nominale

1600 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

COLLEGAMENTO 1600A NT V FISSO 4P