Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04487
Cod. Produttore
04487
Cod. EAN
3303430044871

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A NS1600 fisso 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

larghezza

550 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

altezza

150 mm

max. corrente nominale

1600 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 3P