Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04475
Cod. Produttore
04475
Cod. EAN
3303430044758

Informazioni di prodotto

Collegamento 1250A NT V fisso 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

max. corrente nominale

1250 A

altezza

150 mm

numero di poli

3

larghezza

10 mm

distanza delle guide

65 mm

Produttore

COLLEGAMENTO 1250A NT V FISSO 3P