Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04478
Cod. Produttore
04478
Cod. EAN
3303430044789

Informazioni di prodotto

Collegamento 1250A NS-NT V estr 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

numero di poli

4

max. corrente nominale

1250 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

COLLEGAMENTO 1250A NS-NT V ESTR 4P