Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04456
Cod. Produttore
04456
Cod. EAN
3303430044567

Informazioni di prodotto

Collegamento a valle NS630 fisso/dir 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello MG04456 è un interruttore elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a 4 poli, offre un'eccellente capacità di commutazione e un funzionamento fluido. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Questo interruttore è ideale per il controllo di motori e circuiti elettrici, garantendo sicurezza e efficienza. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, si adatta a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a ottimizzare le operazioni quotidiane. Con un design che combina funzionalità e robustezza, il MG04456 rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca un interruttore elettrico di qualità superiore.

numero di poli

4

altezza

250 mm

max. corrente nominale

630 A

altezza delle guide

32 mm

spessore delle guide

6 mm

Serie

Prisma

Produttore

COLL. A VALLE NS630 FISSO/DIR4P