Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04430
Cod. Produttore
04430
Cod. EAN
3303430044307

Informazioni di prodotto

Collegamento a valle 250A 4P rim/est/rot

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04430 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una capacità di 250A e una configurazione a 4 poli, questo dispositivo è ideale per utilizzi che richiedono un'alta potenza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono adatto sia per installazioni fisse che per applicazioni mobili. La sua versatilità si estende a diverse configurazioni e modalità di montaggio, permettendo una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Inoltre, il dispositivo è dotato di una copertura protettiva che garantisce un'eccellente protezione contro le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua progettazione avanzata, MG04430 offre una soluzione efficiente e sicura per la gestione dell'energia elettrica, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.

numero di poli

4

altezza

200 mm

max. corrente nominale

250 A

altezza delle guide

20 mm

spessore delle guide

3 mm

Serie

Prisma

Produttore

COLL. A VALLE 250A 4P RIM/EST/ROT