Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2RAGSHSB
Cod. Produttore
XVMB2RAGSHSB
Cod. EAN
3389119050906

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata Include 3 unità luminose (rosso, arancione, verde) e un buzzer sonoro integrato in un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con piastra di fissaggio in plastica per il montaggio su superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

diametro esterno

45 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC