Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L197397W60
Cod. Produttore
97397W60
Cod. EAN
8056534766747

Informazioni di prodotto

COB44-RJ 4 6,5W IP44 C/AL.B.GOFFR.
COB44-RJ 4 6,5W IP44 C/AL.B.GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

COB44-RJ 4 6W IP44 C/AL.B.GOFFR.