Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16018
Cod. Produttore
16018
Cod. EAN
3303430160182

Informazioni di prodotto

CMV 48x48 20A 7 pos. comm. volt

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I commutatori 48x48 sono progettati per un’installazione ad incasso su porte, portelle e piastre di cassette o di armadi. Il commutatore voltmetrico utilizza un singolo voltmetro per la misurazione successiva delle tensioni (da fase a fase e da fase a neutro) di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 100.000 operazioni e durata meccanica di 2.000.000 operazioni. Il prodotto è calibrato per la rete 500V. 7 contatti argento-nickel per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi, da 1 fase a neutro, da 2 fasi a neutro, da 3 fasi a neutro o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP65 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 48 mm, larghezza 48 mm e profondità 93 mm. Profondità incasso dietro a una porta: 66 mm.

misurazione tra le fasi possibile

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

con posizione zero

con elemento di comando

misurazione tra fase e neutro possibile

Serie

CMA_CMV

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CMV 48X48 20A 7 POS. COMM. VOLT