Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16017
Cod. Produttore
16017
Cod. EAN
3303430160175

Informazioni di prodotto

CMA 48x48 20A 4 pos. comm. amp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I commutatori 48x48 sono progettati per un’installazione ad incasso su porte, portelle e piastre di cassette o di armadi. Il commutatore amperometrico utilizza un amperometro singolo (per mezzo di trasformatori di corrente) per la misurazione successiva delle correnti di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 100.000 operazioni e durata meccanica di 2.000.000 operazioni. Il prodotto è calibrato per un circuito con potenza nominale 20A. 4 contatti argento-nichel per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP65 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 48 mm, larghezza 48 mm e profondità 93 mm. Profondità incasso dietro a una porta: 66 mm.

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio frontale

con posizione zero

con elemento di comando

Serie

CMA_CMV

Produttore

CMA 48X48 20A 4 POS. COMM. AMP