Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507700
Cod. Produttore
14507700
Cod. EAN
8012952057003

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X49 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

49 W

larghezza

210 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CHANNEL 2 3874 FL 2X49 CELL BIANCO