Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506200
Cod. Produttore
14506200
Cod. EAN
8012952052848

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X35 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

lunghezza

1480 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CHANNEL 1 3873 FL 1X35 CELL GREY