Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPRA26624
Cod. Produttore
PRA26624
Cod. EAN
3303432378349

Informazioni di prodotto

Centralino incasso Pragma 6x24 moduli bianco porta trasparente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo centralino Pragma è dotato di una porta trasparente. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 610 mm x (H) 1110 mm x (D) 150 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 6 file di 24 moduli da 18 mm. La corrente nominale è 160 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP30, IK08 senza porta, e IP40 , IK09 con porta. La resistenza al fuoco è 650 °C. Il colore del centralino è bianco (RAL 9016). Il lato anteriore è grigio (RAL7004) . Viene fornito con un'etichetta di identificazione, un kit di marcatura e una striscia per piastra di chiusura.

tipo di copertura

porta

profondità interna

93 mm

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

144

tipo di montaggio

incassato

coperchio/porta trasparente

larghezza

570 mm

profondità

55 mm

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

1080 mm

numero di file

6

profondità di incasso

95 mm

Serie

Pragma

Produttore

Centralino incasso Pragma 6x24moduli bianco porta trasparente.