Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03254
Cod. Produttore
B03254
Cod. EAN
8015892032543

Informazioni di prodotto

CCN W COV.COR.

Documentazione tecnica

CCN W Coperchio per canale cornice TCN BIANCO

film protettivo

profondità

68 mm

altezza

22 mm

numero RAL

9001

lunghezza

2000 mm

materiale

plastica

Produttore

CCN W Coperchio per canale cornice TCN BIANCO

(m)
20 m
Q.tà consigliata info