Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5303R250
Cod. Produttore
VW3M5303R250
Cod. EAN
3389118211728

Informazioni di prodotto

Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 25 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo potenza motore da 4 mmq e 25 metri senza connettore è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Con sei fili, offre una conducibilità ottimale. Perfetto per l'uso con bussole d'estremità per cavi, è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e robustezza nel proprio sistema elettrico.

lunghezza

25 m

collegamento 1

bussola d'estremità per cavi

sezione nominale del conduttore

4 mm²

numero di fili

6

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

conduttore di protezione

Serie

Lexium_05

Produttore

CAVO POT. MOT. 4MMQ - 25M SENZA CO